九飛勢螺
ピアスHEX(鉄/三価ホワイト)(小箱)
(3件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1箱(500個)
1箱(2000個)
1箱(1500個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(300個)
1箱(250個)
1箱(200個)
1箱(150個)
1箱(100個)
長さ(mm)
25
13
16
19
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
90
105
115
135
150
ねじの呼び
M6
M4
M5
M6
M8
全36種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
42606137
品番
M6×25
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
材質
鉄
長さ(mm)
25
ねじの呼び
M6
表面処理
三価ホワイト
種別
全ねじ
寸法H(mm)
4.8
寸法t(mm)
2
寸法D(mm)
13.2
寸法B(mm)
9.5
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。