M6×45 ピアスHEX(鉄/三価ホワイト)(小箱) 九飛勢螺 42606173

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M6×45 ピアスHEX(鉄/三価ホワイト)(小箱) 九飛勢螺 42606173
M6×45 ピアスHEX(鉄/三価ホワイト)(小箱) 九飛勢螺 42606173

ピアスHEX(鉄/三価ホワイト)(小箱)

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(300個)
長さ(mm)45
ねじの呼びM6
内容量1箱(300個)注文コード42606173品番M6×45
販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198
材質長さ(mm)45ねじの呼びM6表面処理三価ホワイト種別全ねじ寸法H(mm)4.8寸法t(mm)2寸法D(mm)13.2寸法B(mm)9.5
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42606006
2019-06-19
用途: トタン壁の補修

大阪魂ですが、一流メーカー品と遜色無く使えます。又リピート購入します。

1が参考にしています
対象商品 : 42606182
2018-03-17
用途: 板張り
カーライフ自動車・二輪車・自転車関連業

大量に使う予定がありちょうどいい物がありとても良かったです。

対象商品 : 42606094
2014-07-16
用途: 板の張り付け
農・林・水産業

とても使用しやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1180:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする