※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
ピアスPAN (SUS410/茶ブロンズ)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(1000個)
注文コード
42606435
品番
M3.5×13
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
20
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SUS410
長さ(mm)
13
ねじの呼び
M3.5
表面処理
茶ブロンズ
頭部形状
PAN
寸法H(mm)
2.58~2.85
寸法D(mm)
6.76~7.13
寸法d(Φmm)
3.43~3.53
寸法I(mm)
全ねじ
寸法d3(mm)
2.85~2.90
寸法y(mm)
(最小)3.2