※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
ピアスPA(SUS305/ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(500個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
長さ(mm)
25
10
25
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
42606487
品番
M4×25
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
25
材質
SUS305
表面処理
ブラック
寸法H(mm)
2.67~2.92
寸法D(mm)
7.78~8.17
頭部形状
PAN
寸法d(Φmm)
3.99~4.15
寸法I(mm)
全ねじ
寸法d3(mm)
3.38~3.43
寸法y(mm)
(最小)3.0