M3.5×13 ピアスPAN(鉄/三価ホワイト)(小箱) 九飛勢螺 42606541

M3.5×13 ピアスPAN(鉄/三価ホワイト)(小箱) 九飛勢螺 42606541
M3.5×13 ピアスPAN(鉄/三価ホワイト)(小箱) 九飛勢螺 42606541

ピアスPAN(鉄/三価ホワイト)(小箱)

(4件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(1000個)
長さ(mm)13
ねじの呼びM3.5
内容量1箱(1000個)注文コード42606541品番M3.5×13
販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198
ねじの呼びM3.5長さ(mm)13材質表面処理3価ホワイト寸法H(mm)2.58~2.85寸法D(mm)6.76~7.13頭部形状PAN寸法d(Φmm)3.43~3.53寸法I(mm)全ねじ寸法d3(mm)2.85~2.90寸法y(mm)(最小)3.2
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42606541
2021-01-12
用途: 安い
メルシー農・林・水産業

本物は高い。ハウスの組み立てなど大量に使うのでありがたい。

対象商品 : 42606541
2018-09-17
用途: 工場

リピートです。純正品なので安心して注文しました 安価です

対象商品 : 42606584
2016-10-07
用途: オフィスパーティションの施工時
建設業・工事業

このサイズが量販店では取り扱いが無いので非常に助かりました

対象商品 : 42606584
2014-12-18
用途: パネルの固定
建設業・工事業

もの良いけど本家は高すぎる。
みんな倍だもんね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3722:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする