曜日別特売
M3×13 ピアスPAN(鉄/クロメート)(小箱) 九飛勢螺 42606821

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M3×13 ピアスPAN(鉄/クロメート)(小箱) 九飛勢螺 42606821
M3×13 ピアスPAN(鉄/クロメート)(小箱) 九飛勢螺 42606821

ピアスPAN(鉄/クロメート)(小箱)

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(2000個)
長さ(mm)13
ねじの呼びM3
内容量1箱(2000個)注文コード42606821品番M3×13
販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
材質長さ(mm)13ねじの呼びM3表面処理クロメート頭部形状PAN
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-11
用途: 下穴なしで器具取付完了
建設業・工事業

薄鋼板なら下穴なしで簡単に器具取付完了、厚い時は小さい下穴があると確実。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1295:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする