※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
九飛勢螺
ピアスPAN(鉄/ステンコート)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(1500個)
注文コード
42606943
品番
M3×16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
31
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鉄
長さ(mm)
16
ねじの呼び
M3
表面処理
ステンコート
頭部形状
PAN