※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
九飛勢螺
ピアスPAN(鉄/ステンコート)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(700個)
注文コード
42607022
品番
M5×35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
31
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鉄
長さ(mm)
35
ねじの呼び
M5
表面処理
ステンコート
頭部形状
PAN
寸法H(mm)
3.10~3.37
寸法D(mm)
9.07~9.47
寸法d(Φmm)
4.65~4.80
寸法I(mm)
全ねじ
寸法d3(mm)
3.94~3.99
寸法y(mm)
(最小)4.3