※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
ピアスPAN(鉄/ラフレ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(700個)
1箱(400個)
1箱(600個)
1箱(500個)
1箱(1000個)
1箱(700個)
長さ(mm)
19
30
16
19
25
35
13
ねじの呼び
M4
M4
M5
M6
全31種類を一覧で見る
内容量
1箱(700個)
注文コード
42607056
品番
M4×19
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
19
材質
鉄
表面処理
ラフレ
寸法H(mm)
2.67~2.92
寸法D(mm)
7.78~8.17
頭部形状
PAN
寸法d(Φmm)
3.99~4.15
寸法I(mm)
全ねじ
寸法d3(mm)
3.38~3.43
寸法y(mm)
(最小)3.0