曜日別特売
M5×16 ピアスPAN(鉄/三価ステンコート)(小箱) 九飛勢螺 42607302

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M5×16 ピアスPAN(鉄/三価ステンコート)(小箱) 九飛勢螺 42607302
M5×16 ピアスPAN(鉄/三価ステンコート)(小箱) 九飛勢螺 42607302

ピアスPAN(鉄/三価ステンコート)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(600個)
長さ(mm)16
ねじの呼びM5
内容量1箱(600個)注文コード42607302品番M5×16
販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598
ねじの呼びM5長さ(mm)16材質表面処理三価ステンコート寸法H(mm)3.10~3.37寸法D(mm)9.07~9.47頭部形状PAN寸法d(Φmm)4.65~4.80寸法I(mm)全ねじ寸法d3(mm)3.94~3.99寸法y(mm)(最小)4.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1844:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする