※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
ピアスPAN(鉄/頭部ブラック(頭部のみ塗装))(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(1500個)
1箱(1500個)
1箱(1000個)
1箱(700個)
1箱(500個)
1箱(800個)
長さ(mm)
10
10
13
16
19
25
35
ねじの呼び
M3.5
M3.5
M4
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(1500個)
注文コード
42607521
品番
M3.5×10
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3.5
長さ(mm)
10
材質
鉄
表面処理
頭部ブラック(頭部のみ塗装)
寸法H(mm)
2.58~2.85
寸法D(mm)
6.76~7.13
頭部形状
PAN
寸法d(Φmm)
3.43~3.53
寸法I(mm)
全ねじ
寸法d3(mm)
2.65~2.70
寸法y(mm)
(最小)2.6