※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
ピアスPAN(鉄/頭部ブラック(頭部のみ塗装))(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(700個)
1箱(1500個)
1箱(1000個)
1箱(700個)
1箱(500個)
1箱(800個)
長さ(mm)
19
10
13
16
19
25
35
ねじの呼び
M4
M3.5
M4
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(700個)
注文コード
42607564
品番
M4×19
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
19
材質
鉄
表面処理
頭部ブラック(頭部のみ塗装)
寸法H(mm)
2.67~2.92
寸法D(mm)
7.78~8.17
頭部形状
PAN
寸法d(Φmm)
3.99~4.15
寸法I(mm)
全ねじ
寸法d3(mm)
3.38~3.43
寸法y(mm)
(最小)3.0