※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
ピアスPAN(鉄/頭部ホワイト(頭部のみ塗装))(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(800個)
1箱(1000個)
1箱(800個)
1箱(600個)
1箱(700個)
長さ(mm)
19
16
19
25
10
13
40
50
ねじの呼び
M3.5
M3.5
M4
M5
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(800個)
注文コード
42607607
品番
M3.5×19
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
材質
鉄
長さ(mm)
19
ねじの呼び
M3.5
表面処理
頭部ホワイト(頭部のみ塗装)
頭部形状
PAN
寸法H(mm)
2.58~2.85
寸法D(mm)
6.76~7.13
寸法d(Φmm)
3.43~3.53
寸法I(mm)
全ねじ
寸法d3(mm)
2.85~2.90
寸法y(mm)
(最小)3.2