※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
ピアスPAN(鉄/頭部ホワイト(頭部のみ塗装))(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(1000個)
1箱(1000個)
1箱(800個)
1箱(600個)
1箱(700個)
長さ(mm)
13
16
19
25
10
13
40
50
ねじの呼び
M4
M3.5
M4
M5
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
42607634
品番
M4×13
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
材質
鉄
長さ(mm)
13
ねじの呼び
M4
表面処理
頭部ホワイト(頭部のみ塗装)
頭部形状
PAN
寸法H(mm)
2.67~2.92
寸法D(mm)
7.78~8.17
寸法d(Φmm)
3.99~4.15
寸法I(mm)
全ねじ
寸法d3(mm)
3.38~3.43
寸法y(mm)
(最小)4.5