※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
九飛勢螺
ピアスイレブンミニワッシャー(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(1000個)
注文コード
42607731
品番
M4.2×13
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
適合板厚(mm)
1枚/0.6~1.2
2枚合わせ時合計/1.6MAX
材質
鉄
ねじの呼び
M4.2
長さ(mm)
13
表面処理
3価ホワイト
有効長(mm)
(ねじ)6
寸法h(mm)
1.8
寸法dk(Φmm)
7.5
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。