※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
九飛勢螺
ピアスシンワッシャー(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(200個)
1箱(800個)
1箱(600個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(1500個)
1箱(1000個)
1箱(300個)
1箱(200個)
長さ(mm)
90
13
16
19
25
30
22
35
40
45
50
60
70
80
90
100
ねじの呼び
M5
M4
M5
全17種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
42608002
品番
M5×90
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
長さ(mm)
90
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
十字穴番号
#2
適合板厚(mm)
1.6~4.0
寸法d(Φmm)
4.8
寸法I(mm)
35
寸法h(mm)
1.7
寸法dk(Φmm)
12
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。