※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
九飛勢螺
ピアス ステンキャップHEX(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(80個)
1箱(125個)
1箱(80個)
長さ(mm)
150
105
150
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(80個)
注文コード
42608185
品番
M6×150
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
材質
鉄
長さ(mm)
150
ねじの呼び
M6
表面処理
ユニクロ
寸法t(mm)
3
寸法D(mm)
17
寸法B(mm)
9.5