※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
九飛勢螺
ピアストラス(鉄/三価ホワイト)(小箱)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(1000個)
1箱(800個)
1箱(600個)
1箱(500個)
1箱(1000個)
長さ(mm)
19
13
16
19
25
ねじの呼び
M5
M4
M5
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
42608237
品番
M5×19
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
材質
鉄
長さ(mm)
19
ねじの呼び
M5
表面処理
三価ホワイト
頭部形状
トラス
十字穴番号
#2
適合板厚(mm)
1.6~4.0
寸法d(Φmm)
4.8
寸法d3(mm)
4
寸法h(mm)
2.8
寸法y(mm)
5.8
寸法dk(Φmm)
10.6
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。