※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
九飛勢螺
ピアスパンワッシャー(鉄/3価ホワイト)(小箱)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(500個)
1箱(800個)
1箱(600個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(1000個)
長さ(mm)
19
13
16
19
25
30
35
45
ねじの呼び
M4
M4
M5
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
42608273
品番
M4×19
販売価格(税込)
¥4,508
販売価格(税別)
¥
4,098
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
19
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
寸法H(mm)
3
寸法t(mm)
1
寸法D(mm)
10
寸法D1(mm)
7.5
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。