※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
九飛勢螺
ピアスボンデルワッシャーシールHEX(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(150個)
1箱(750個)
1箱(200個)
1箱(250個)
1箱(125個)
1箱(80個)
1箱(625個)
1箱(500個)
1箱(350個)
1箱(400個)
1箱(300個)
1箱(150個)
1箱(100個)
長さ(mm)
60
16
19
60
35
40
45
50
90
105
150
25
70
115
135
ねじの呼び
M6
M5
M6
全21種類を一覧で見る
内容量
1箱(150個)
注文コード
42608447
品番
M6×60
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
材質
鉄
ねじの呼び
M6
長さ(mm)
60
表面処理
3価ホワイト
仕様
BDW:6×16×3.0
適合板厚(mm)
2.3~6.0
寸法B(mm)
9.5
寸法C(mm)
2.2
寸法d(Φmm)
6
寸法I(mm)
35
寸法d3(mm)
5.2
寸法h(mm)
4.8
寸法y(mm)
8
寸法dk(Φmm)
13
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。