※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
九飛勢螺
ピアスミニワッシャー薄板用ロングミニポイント(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(1000個)
注文コード
42608641
品番
M4×13
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
材質
鉄
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
13
表面処理
3価ホワイト
十字穴番号
#2
適合板厚(mm)
0.8~3.2
寸法C(mm)
0.8
寸法d(Φmm)
4.2
寸法I(mm)
全ねじ
寸法d3(mm)
2.9
寸法h(mm)
1.5
寸法y(mm)
3.7
寸法dk(Φmm)
7.5
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。