※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
ピアス 皿(SUS410/頭部ホワイト(頭部のみ塗装))(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(600個)
1箱(600個)
1箱(400個)
1箱(500個)
長さ(mm)
45
45
50
30
ねじの呼び
M4
M4
M5
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(600個)
注文コード
42608745
品番
M4×45
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
材質
SUS410
長さ(mm)
45
ねじの呼び
M4
表面処理
頭部ホワイト(頭部のみ塗装)
頭部形状
皿
寸法H(mm)
2.3
寸法D(mm)
8