※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
ピアス 皿(SUS410/頭部ホワイト(頭部のみ塗装))(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(400個)
1箱(600個)
1箱(400個)
1箱(500個)
長さ(mm)
50
45
50
30
ねじの呼び
M5
M4
M5
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(400個)
注文コード
42608754
品番
M5×50
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
材質
SUS410
長さ(mm)
50
ねじの呼び
M5
表面処理
頭部ホワイト(頭部のみ塗装)
頭部形状
皿
寸法H(mm)
2.8
寸法D(mm)
10