曜日別特売
M4×40 ピアス皿(鉄/三価ホワイト)(小箱) 九飛勢螺 42608885

M4×40 ピアス皿(鉄/三価ホワイト)(小箱) 九飛勢螺 42608885
M4×40 ピアス皿(鉄/三価ホワイト)(小箱) 九飛勢螺 42608885

ピアス皿(鉄/三価ホワイト)(小箱)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(700個)ねじの呼びM4注文コード42608885品番M4×40
販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398
材質長さ(mm)40ねじの呼びM4表面処理三価ホワイト頭部形状寸法H(mm)2.3適合板厚(mm)1.2~3.2寸法D(mm)8ねじ長全ねじ
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-09
用途: 鉄骨下地に断熱パネル取付
有限会社八巻鉄工

このサイズになると金物屋ではリーマーフレキビスの取り扱いが多くしかたなく使用していましたが、断熱パネルの表面が薄鉄板なので、サラビスの隙間が気になっていましたがこのビスを使用したら隙間なく綺麗におさまりました。その上にアウトレット価格と記載もあり大変安く購入ができ大変満足しています。

対象商品 : 42608772
2021-02-23
用途: パーティション
有限会社take in建設業・工事業

使いやすいいつも使っております
もう少し価格が安いと良いと思います

対象商品 : 42608937
2019-05-20
用途: 建築時に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

特に問題なく使え、とても良かったです。
また機会があればお願いします。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2127:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする