※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
ピアス皿(鉄/ラフレ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(600個)
1箱(250個)
1箱(1000個)
長さ(mm)
19
25
50
75
19
ねじの呼び
M4
M4
M5
全34種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
42609192
品番
M4×19
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
19
材質
鉄
表面処理
ラフレ
寸法H(mm)
2.3
寸法D(mm)
8
頭部形状
皿