※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
ピアス皿(鉄/頭部ホワイト(頭部のみ塗装))(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(1000個)
1箱(2000個)
1箱(1500個)
1箱(1000個)
1箱(700個)
1箱(500個)
1箱(600個)
長さ(mm)
35
10
13
16
19
25
35
50
ねじの呼び
M4
M3.5
M4
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
42609551
品番
M4×35
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
材質
鉄
長さ(mm)
35
ねじの呼び
M4
表面処理
頭部ホワイト(頭部のみ塗装)
頭部形状
皿
寸法H(mm)
2.3
寸法D(mm)
8