※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
ピアス皿小頭 D=6 (SUS410/ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(600個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(600個)
長さ(mm)
50
13
25
50
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(600個)
注文コード
42609603
品番
M4×50
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
50
材質
SUS410
表面処理
ブラック
十字穴番号
#2
寸法d3(mm)
3.4
適合板厚(mm)
0.9~3.6
頭部形状
皿小頭
寸法d(Φmm)
4.2
寸法h(mm)
1.7
寸法y(mm)
4.5
寸法dk(Φmm)
6