渡辺電機工業
交流電圧用デジタルパネルメータ(真の実効値)(入力定格:700V)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
電源電圧(V)
DC12~24±10%
AC100~240±10%
DC5(-5%)~12(+10%)
DC12~24±10%
BCD出力
オープンコレクタ
なし
TTL
オープンコレクタ
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42609614
品番
A941F-03
参考基準価格(税別)
¥46,000
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
電源電圧(V)
DC12~24±10%
BCD出力
オープンコレクタ
取付方式
盤面取付
入力種類
交流電圧
入力電圧(V)
0~700
アナログ出力
なし
表示桁数
4+1/2桁
外部制御機能
なし
通信出力
なし
比較出力
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応