WPMZ-5-1PP-3E-X00 回転・速度計測用デジタルパネルメータ 渡辺電機工業 42609989

回転・速度計測用デジタルパネルメータ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個入力種類パルス電源電圧(V)AC100~240±10%比較出力オープンコレクタ4点(NPN)注文コード42609989品番WPMZ-5-1PP-3E-X00
参考基準価格(税別)¥68,000販売価格(税込)¥74,778
販売価格(税別)
67,980
電源電圧(V)AC100~240±10%入力種類パルスアナログ出力なし通信出力なし比較出力オープンコレクタ4点(NPN)取付方式盤面取付表示桁数6桁外部制御機能ありRoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品ありテストレポートなし第1入力信号周波数入力(オープンコレクタ、電圧パルス、トーテムポール、交流パルス、近接センサ)第2入力信号周波数入力(オープンコレクタ、電圧パルス、トーテムポール、交流パルス、近接センサ)BCD出力オープンコレクタ(PNP)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする