※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
フラッシュポイントシンワッシャー 細目(鉄/3価ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(1000個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
長さ(mm)
22
22
40
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
42610854
品番
M5×22
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
材質
鉄
長さ(mm)
22
ねじの呼び
M5
表面処理
3価ユニクロ
種類
フラッシュポイントシンワッシャー
寸法H(mm)
3
ねじ長さ(mm)
全ねじ
寸法F(mm)
10
適合板厚(mm)
3.2まで
寸法D(mm)
12