M5×45 フラッシュポイントステンキャップHEX(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 42610976

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M5×45 フラッシュポイントステンキャップHEX(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 42610976
M5×45 フラッシュポイントステンキャップHEX(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 42610976

フラッシュポイントステンキャップHEX(鉄/ユニクロ)(小箱)

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1箱(300個)注文コード42610976品番M5×45
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼びM5長さ(mm)45材質表面処理ユニクロ種類フラッシュポイントステンキャップHEX寸法H(mm)5寸法t(mm)3.2寸法F(mm)8適合板厚(mm)3.2までねじの種類全ねじ寸法B(mm)8寸法W(mm)13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45089222
2014-03-08
用途: 屋根張替えで!!

トタン屋根張替えで入手オールステンだと振動で緩むと思いスチールにステンレスキャップは良いと思いましたが、本体が鉄には高価です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4978:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする