※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本パワーファスニング
ボードテック皿(鉄/3価ユニクロ)(小箱)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
長さ(mm)
28
28
32
45
50
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
42611615
品番
M4×28
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
山数
18
長さ(mm)
28
材質
鉄
十字穴番号
#2
種類
ボードテック皿
寸法L(mm)
28
寸法H(mm)
2.4
寸法L1(mm)
-
寸法D(mm)
8
表面処理
3価ユニクロ
寸法L2(mm)
21
頭部形状
皿
寸法W1(mm)
-
寸法W2(mm)
16
ねじ径(Φmm)
4.2