大阪魂
(+)0番1種Bタイプナベ(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(2000個)
1箱(2000個)
1箱(100個)
ねじの呼び
M1.2
M1.2
M1.4
M1.7
M2.0
長さ(mm)
4
3
4
5
6
8
3.5
7
全38種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000個)
注文コード
42612254
品番
M1.2×4.0
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
ねじの呼び
M1.2
長さ(mm)
4
材質
ステンレス
頭部形状
ナベ
穴の形状
十字穴