大阪魂
(+)0番1種Bタイプナベ(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(2000個)
1箱(2000個)
1箱(100個)
ねじの呼び
M2.0
M1.2
M1.4
M1.7
M2.0
長さ(mm)
6
3
4
5
6
8
3.5
7
全38種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000個)
注文コード
42612412
品番
M2.0×6.0
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
ねじの呼び
M2.0
ねじピッチ(mm)
0.6
長さ(mm)
6
材質
ステンレス
頭部形状
ナベ
頭部径(Φmm)
3
頭部高さ(mm)
0.6
穴の形状
十字穴
ねじ外径D(mm)
(最大)1.96/(最小)1.88
穴幅(mm)
(十字)2.00
十字穴深さ(mm)
(最大)1.21/(最小)0.91
ねじ外径C(mm)
(最大)2.04/(最小)1.96