WPMZ-6-1PX-XF-T00 瞬時・積算計測用デジタルパネルメータ 渡辺電機工業 42612536

瞬時・積算計測用デジタルパネルメータ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個入力種類パルス電源電圧(V)AC100~240±10%注文コード42612536品番WPMZ-6-1PX-XF-T00
参考基準価格(税別)¥51,000販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980
電源電圧(V)AC100~240±10%取付方式盤面取付入力種類パルスアナログ出力なし表示桁数6桁外部制御機能あり通信出力なし比較出力オープンコレクタ4点(PNP)RoHS指令(10物質対応)対応第1入力信号周波数入力(オープンコレクタ、ロジック、ゼロクロス)第2入力信号なしBCD出力なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする