※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+)0番1種Bタイプナベ(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(1000個)
1箱(10000個)
1箱(5000個)
1箱(1000個)
ねじの呼び
M1.7
M1.4
M1.6
M1.7
M2.0
長さ(mm)
8
2.5
3
3.5
4
5
6
8
10
ねじピッチ(mm)
0.35
0.45
0.5
0.6
0.3
0.35
0.4
全38種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
42613961
品番
M1.7×8.0
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
材質
鉄
頭部形状
ナベ
長さ(mm)
8
ねじの呼び
M1.7
穴の形状
十字穴
表面処理
ニッケル
ねじピッチ(mm)
0.35