※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+)0番1種Bタイプ皿(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(1000個)
1箱(10000個)
1箱(5000個)
1箱(1000個)
ねじの呼び
M1.7
M1.7
M2.0
長さ(mm)
4
3
4
5
3.5
6
8
6.0
10.0
ねじピッチ(mm)
0.35
0.5
0.6
0.35
0.4
全18種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
42614686
品番
M1.7×4.0
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
材質
鉄
頭部形状
皿
長さ(mm)
4
ねじの呼び
M1.7
穴の形状
十字穴
表面処理
3価ホワイト
ねじピッチ(mm)
0.35
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。