曜日別特売
M1.4×5.0 (+)0番1種Pタイプナベ(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂 42616585

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M1.4×5.0 (+)0番1種Pタイプナベ(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂 42616585
M1.4×5.0 (+)0番1種Pタイプナベ(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂 42616585

(+)0番1種Pタイプナベ(鉄/亜鉛黒)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(10000個)
ねじの呼びM1.4
長さ(mm)5
ねじピッチ(mm)0.5
内容量1箱(10000個)注文コード42616585品番M1.4×5.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼びM1.4ねじピッチ(mm)0.5長さ(mm)5材質表面処理亜鉛黒頭部形状ナベ頭部径(Φmm)2頭部高さ(mm)0.5穴の形状十字穴ねじ外径D(mm)(最大)1.40/(最小)1.34穴幅(mm)(十字)1.55十字穴深さ(mm)(最大)0.74/(最小)0.51ねじ外径C(mm)(最大)1.46/(最小)1.40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2865:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする