※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+)0番1種Pタイプナベ(鉄/亜鉛黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(10000個)
1箱(10000個)
1箱(5000個)
ねじの呼び
M1.6
M1.7
M2.0
長さ(mm)
3.5
5
4
8
ねじピッチ(mm)
0.64
0.64
0.79
全34種類を一覧で見る
内容量
1箱(10000個)
注文コード
42616603
品番
M1.6×3.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼び
M1.6
ねじピッチ(mm)
0.64
長さ(mm)
3.5
材質
鉄
表面処理
亜鉛黒
頭部形状
ナベ
頭部径(Φmm)
2.4
頭部高さ(mm)
0.55
穴の形状
十字穴
ねじ外径D(mm)
(最大)1.59/(最小)1.53
穴幅(mm)
(十字)1.65
十字穴深さ(mm)
(最大)0.84/(最小)0.56
ねじ外径C(mm)
(最大)1.66/(最小)1.60