※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+)0番1種Pタイプ皿(鉄/亜鉛黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(5000個)
1箱(10000個)
1箱(5000個)
1箱(1000個)
ねじの呼び
M2.6
M1.7
M2.0
M2.6
長さ(mm)
6
3
5
4
全21種類を一覧で見る
内容量
1箱(5000個)
注文コード
42617391
品番
M2.6×6.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼び
M2.6
長さ(mm)
6
材質
鉄
寸法H(mm)
(最大)0.8
表面処理
亜鉛黒
頭部形状
皿
寸法M(mm)
2.2
寸法Q(mm)
(最大)1.41/(最小)1.06
穴の形状
十字穴
寸法D'(mm)
4