アイホン
モニター無し親機(非常ボタン付き)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
42618906
品番
GBM-2A
参考基準価格(税別)
¥49,000
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
従来機種よりサイズダウンしながらも、モニターは3.5型にサイズアップ。
デザイン性を高めつつ、使いやすさにも配慮した”すっきりスリムデザイン”を実現しました。
材質
自己消火性樹脂
質量(g)
約370
消費電力(W)
最大:5.2、待受時:0.8
電源電圧(V)
AC100(50/60Hz)