曜日別特売
RY-3DL 電気錠3か所接続アダプター アイホン 42619089

電気錠3か所接続アダプター

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード42619089品番RY-3DL
参考基準価格(税別)¥11,500販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
仕様接点定格:無電圧メークまたはブレーク接点 AC50V・DC30V・1A材質自己消火性樹脂形状壁取付型電源電圧(V)DC24(電源アダプターより供給)適合ボックスJIS1個用スイッチボックス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする