曜日別特売
YAZ-90-3AW 3通話路式卓上型親機 アイホン 42619213

3通話路式卓上型親機

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード42619213品番YAZ-90-3AW
参考基準価格(税別)¥52,800販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

最大90台まで設置できます。
同時に最大3組までの通話ができます。(8線共通配線の場合)
トラブルに強い伝送方式を採用。1つの通話路が断線しても他の通話路で呼出・通話できます。
通話の漏れない秘話方式です。
呼出音または音声で呼出ができます。

用途オフィス・テナントビル、銀行、官公庁舎、公民館、集会場、博物館、美術館、図書館、ショッピングセンター、スキー・スケート場、ボーリング場、ホテル・旅館、学校など仕様ターミナルボックス付材質ABS樹脂形状卓上型コード長さ(m)約1.2電源電圧(V)DC24(電源アダプターから供給)回路数通話路数:3接続台数90台まで設置可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする