曜日別特売
NI-JA 拡声式インターホンNIM埋込型子機 アイホン 42619238

拡声式インターホンNIM埋込型子機

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード42619238品番NI-JA
参考基準価格(税別)¥24,900販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

騒音環境下での呼出・通話に最適
大きな音量で一斉または選局放送

用途騒音環境下や広い施設材質パネル:ステンレス、本体:難燃性+自己消火性樹脂形状壁埋込型保護等級外部衝撃保護等級 IK07 相当防塵防水性能防塵・防まつ形(JIS C 0920 IP54 相当)音圧レベル(dB)84spl(60cmにて)、90spl(30cmにて)適合ボックスJIS中型四角アウトレットボックス深型(カバー付)通話方式拡声自動交互通話
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする