※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+)0番1種ナベ小ねじ(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(5000個)
1箱(10000個)
1箱(5000個)
1箱(4000個)
1箱(3000個)
1箱(1000個)
1箱(2000個)
ねじの呼び
M1.4
M1.0
M1.2
M1.4
M1.6
M1.7
M2.0
M2.3
M2.5
M2.6
長さ(mm)
12
12
12
8
10
2.5
2
3
3.5
4
5
1.4
1.5
1.6
1.8
2.2
2.8
4.5
5.5
6
7
9
11
13
14
3.2
1.2
16.0
全173種類を一覧で見る
内容量
1箱(5000個)
注文コード
42620557
品番
M1.4×12.0
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M1.4
ねじピッチ(mm)
0.3
長さ(mm)
12
材質
鉄
色
黒
寸法H(mm)
0.5
寸法D(Φmm)
2
表面処理
3価ブラック
頭部形状
ナベ
寸法M(mm)
1.55
寸法Q(mm)
(最大)0.74/(最小)0.51
穴の形状
十字穴