栃木屋
Ⅱ型ハンドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
キー番号
No.171
No.171
鍵ナシ
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42620743
品番
THA-171-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
左右兼用型のL型ハンドルです。
用途
配電盤・分電盤・制御盤・筐体の扉用等
材質
ZDC、SW、SPCC、S、BSBM、BSP
質量(g)
213.2
部品名称
ハンドル、フランジ、リングワッシャー、取付ナット、角穴ワッシャー、平座金、十字穴付六角ボルト、錠前、ローター、ラッチ、キー
表面処理
Cr、3価クロメート、Ni
キー番号
No.171
RoHS指令(10物質対応)
対応