曜日別特売
TH-34 AK型蝶番 栃木屋 42620777

TH-34 AK型蝶番 栃木屋 42620777
TH-34 AK型蝶番 栃木屋 42620777

AK型蝶番

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード42620777品番TH-34
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥747
販売価格(税別)
679

箱の外側からの取り付けに適した蝶番です。

用途木製通函等材質SPCC、SWRM質量(g)90.5部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト表面処理3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応適合扉質量(kg)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする