1300 1300 消臭ドライ半袖ポロシャツ 働服(トーマセンイ) 42620805

1300 1300 消臭ドライ半袖ポロシャツ 働服(トーマセンイ) 42620805
1300 1300 消臭ドライ半袖ポロシャツ 働服(トーマセンイ) 42620805

1300 消臭ドライ半袖ポロシャツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
チャコール
サイズ3L
内容量1枚注文コード42620805品番1300
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了しました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン

シャリ感のある素材を使用した「さらっと」した肌触りの半袖ポロシャツです。
ポリエステル100%で速乾性に優れ、お手入れもらくらくです。
両脇に消臭テープを縫い込んでおり、臭いを軽減いたします。
左肩には便利なペン差しポケット付。

チャコールサイズ3L種別半袖ポロシャツ機能消臭混率(%)ポリエステル100胸囲(cm)116肩幅(cm)49袖丈(cm)23着丈(cm)74裾幅(cm)57目付(g/m2)190生地鹿の子
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする