1300 1300 消臭ドライ半袖ポロシャツ 働服(トーマセンイ) 42620848

 

1300 1300 消臭ドライ半袖ポロシャツ 働服(トーマセンイ) 42620848
1300 1300 消臭ドライ半袖ポロシャツ 働服(トーマセンイ) 42620848
1300 1300 消臭ドライ半袖ポロシャツ 働服(トーマセンイ) 42620848

1300 消臭ドライ半袖ポロシャツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ライムグリーン
サイズ3L
内容量1枚注文コード42620848品番1300
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了しました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン

シャリ感のある素材を使用した「さらっと」した肌触りの半袖ポロシャツです。
ポリエステル100%で速乾性に優れ、お手入れもらくらくです。
両脇に消臭テープを縫い込んでおり、臭いを軽減いたします。
左肩には便利なペン差しポケット付。

ライムグリーンサイズ3L種別半袖ポロシャツ機能消臭混率(%)ポリエステル100胸囲(cm)116肩幅(cm)49袖丈(cm)23着丈(cm)74裾幅(cm)57目付(g/m2)190生地鹿の子
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする