栃木屋
E形止メ輪
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
寸法B(mm)
t0.8
t0.6
t0.8
寸法C(mm)
6
3
4
5
6
7
9
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42621023
品番
TH-121E-6
販売価格(税込)
¥10
販売価格(税別)
¥
9
バスケットに入れる
各種ヒンジ等の軸として幅広くご使用できます。
用途
配電盤・分電盤・その他各種ヒンジ等
材質
SUS304
寸法B(mm)
t0.8
寸法C(mm)
6
寸法A(Φmm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応